DKC-COMBITECH - SCZ5280140 C5 T DISCESA SGHEMBO 80X80 ZS - 5280140

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 80 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033030
Codice prodotto
SCZ5280140
Cod. produttore
5280140
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
80 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


