DKC-COMBITECH - SCZ5280153 C5 T SALITA 200X80 ZS - 5280153

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033146
Codice prodotto
SCZ5280153
Cod. produttore
5280153
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


