AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280176 C5 T sghembo salita coperchio 600x80 Z - 5280176

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280176 C5 T sghembo salita coperchio 600x80 Z

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 600 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603033290

Codice prodotto

SCZ5280176

Cod. produttore

5280176

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

600 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.