DKC-COMBITECH - SCZ5280182 C5 TESTATA CHIUSURA 150X80 ZS - 5280182

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato a caldo per immersione e verniciato
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033320
Codice prodotto
SCZ5280182
Cod. produttore
5280182
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Colore:
Grigio
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


