DKC-COMBITECH - SCZ5280187 C5 TESTATA CHIUSURA ASSEMBLATA 600X80 Z - 5280187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 600 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033375
Codice prodotto
SCZ5280187
Cod. produttore
5280187
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
600 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Qualità del materiale:
Altri
Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.


