DKC-COMBITECH - SCZ5280231 C5 RIDUZIONE CX 150-100 H 80 ZS - 5280231

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603033733
Codice prodotto
SCZ5280231
Cod. produttore
5280231
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato a caldo per immersione e verniciato
Acciaio inossidabile, decapato:
sì


