AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280259 C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 80 ZS - 5280259

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280259 C5 RIDUZIONE SX 300-200 H 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 300 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 200 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603033979

Codice prodotto

SCZ5280259

Cod. produttore

5280259

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

300 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

200 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione sinistra 400-200.