DKC-COMBITECH - SCZ5280304 C5 FLANGIA DI RACCORDO 300 X 80 ZS - 5280304

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato elettroliticamente e verniciato
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034273
Codice prodotto
SCZ5280304
Cod. produttore
5280304
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato elettroliticamente e verniciato
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
sì
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
sì


