DKC-COMBITECH - SCZ5280342 C5 DERIVAZ. A COPER. T SALITA 150X80 - 5280342

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Alluminio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603180314
Codice prodotto
SCZ5280342
Cod. produttore
5280342
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Alluminio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


