AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5280352 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 150X80 ZS - 5280352

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5280352 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 150X80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 150 mm

  • Materiale - Acciaio

  • Tipo di costruzione - Curva snodata completa

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603034518

Codice prodotto

SCZ5280352

Cod. produttore

5280352

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

150 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Curva snodata completa

Con coperchio:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di curva:

Altri

Foratura laterale:

Modello:

Senza giunto

Fori di montaggio sul fondo:

no

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Curva piana a snodo orizzontale. Zincato Sendzimir.