DKC-COMBITECH - SCZ5280354 C5 CURVA SNODO ORIZ. 0 - 44 300X80 ZS - 5280354

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Tipo di costruzione - Curva snodata completa
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034532
Codice prodotto
SCZ5280354
Cod. produttore
5280354
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Curva snodata completa
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di curva:
Altri
Foratura laterale:
sì
Modello:
Senza giunto
Fori di montaggio sul fondo:
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


