DKC-COMBITECH - SCZ5280434 C5 CURVA PIANA 30 300X80 ZS - 5280434

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - Orizzontale
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603105010
Codice prodotto
SCZ5280434
Cod. produttore
5280434
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
Orizzontale
Angolo / Raggio (valore):
30°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
150 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


