DKC-COMBITECH - SCZ5280451 C5 CURVA DISCESA 30 100X80 ZS - 5280451

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 30°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603108660
Codice prodotto
SCZ5280451
Cod. produttore
5280451
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
30°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Superficie:
Zincato Sendzimir
Raggio interno di curvatura:
240 mm
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no


