DKC-COMBITECH - SCZ5281033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 VB CON - 5281033

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Colore - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603034785
Codice prodotto
SCZ5281033
Cod. produttore
5281033
Produttore
DKC
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Altri
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


