AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5281143 C5 T DISCESA SGHEMBO 200X80 VB CONF - 5281143

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5281143 C5 T DISCESA SGHEMBO 200X80 VB CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603035522

Codice prodotto

SCZ5281143

Cod. produttore

5281143

Produttore

DKC

Tipo di costruzione:

Derivazione a T verticale, perpendicolare

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Colore:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione a T in discesa sghemba. Acciaio verniciato Blu elettrico