AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282011 C5 CURVA PIANA 90 100X80 IX - 5282011

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282011 C5 CURVA PIANA 90 100X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - Orizzontale

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 100 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603038714

Codice prodotto

SCZ5282011

Cod. produttore

5282011

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

Orizzontale

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

100 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

La curva piana 90 èpredisposta per il fissaggio ad "incastro"nelle estremita "Femmina"degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremita' delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuita' elettrica.