AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 IX - 5282033

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Materiale - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603038837

Codice prodotto

SCZ5282033

Cod. produttore

5282033

Produttore

DKC

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.