DKC-COMBITECH - SCZ5282114 C5 CURVA DISC SGHEMBA 90 SX 200X80 IX - 5282114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603039278
Codice prodotto
SCZ5282114
Cod. produttore
5282114
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Con coperchio:
sì
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
sì
Schema di foratura NATO:
sì
Acciaio inossidabile, decapato:
sì
Qualità del materiale:
Acciaio inossidabile e resistente agli acidi