DKC-COMBITECH - SCZ5282172 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 150X80 I - 5282172

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8033603098732
Codice prodotto
SCZ5282172
Cod. produttore
5282172
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


