DKC-COMBITECH - SCZ5282322 C5 T DISCESA 150X80 IX - 5282322

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603098749
Codice prodotto
SCZ5282322
Cod. produttore
5282322
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, laterale
Larghezza del canale portacavi:
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


