AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282333 C5 RACCORDO RID. CX DA 300 H.80 IX - 5282333

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282333 C5 RACCORDO RID. CX DA 300 H.80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 400 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039636

Codice prodotto

SCZ5282333

Cod. produttore

5282333

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

400 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione simmetrica

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Raccordo componibile di riduzione centrale, riduce 300mm