AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5282350 C5 RACCORDO RID. SX DA 100 H. 80 IX - 5282350

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5282350 C5 RACCORDO RID. SX DA 100 H. 80 IX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza lato piccolo - 100 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Modello - Senza giunto

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603039766

Codice prodotto

SCZ5282350

Cod. produttore

5282350

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza lato piccolo:

100 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio inox

Superficie:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Riduzione SX che comprende una piastra di riduzione eun giunto lineare. Acciaio Inox AISI 304