DKC-COMBITECH - SCZ5282361 C5 RACCORDO RID. DX DA 200 H. 80 IX - 5282361

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 100 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603039865
Codice prodotto
SCZ5282361
Cod. produttore
5282361
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
100 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


