DKC-COMBITECH - SCZ5282374 C5 TESTATA CHIUSURA 300X80 IX - 5282374

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603039971
Codice prodotto
SCZ5282374
Cod. produttore
5282374
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


