DKC-COMBITECH - SCZ5282377 C5 FLANGIA ANGOLARE DI RACCORDO H 80 I - 5282377

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Acciaio inox
Superficie - Altri
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603040007
Codice prodotto
SCZ5282377
Cod. produttore
5282377
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Acciaio inox
Superficie:
Altri
Qualità del materiale:
Altri
La fascia IP44 è fornita completa di gomma espansa autorestringente, adatta a resistere agli agenti atmosferici, chimici e a temperature da -45C a +120C. Si monta a scatto sopra ogni giunzione ma in precedenza devono essere montati i coprigiunti per basein corrispondenza delle sole giunzioni tra estremita' maschio-maschio. Nel caso di canalizzazioni gia' installate con grado di protezione IP40 si puo' aumentare fino a IP44 con la sola aggiunta di fasce e guarnizioni autoadesive.


