DKC-COMBITECH - SCZ5283032 C5 DER PIANA LATERALE T 150X80 ZC - 5283032

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 150 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Modello - Senza giunto
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603040403
Codice prodotto
SCZ5283032
Cod. produttore
5283032
Produttore
DKC
Larghezza della derivazione (canale portacavi):
150 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Modello:
Senza giunto
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


