DKC-COMBITECH - SCZ5283041 C5 DERIVAZ. PIANA A X 100X80 ZC - 5283041

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 100 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603040465
Codice prodotto
SCZ5283041
Cod. produttore
5283041
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
100 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri


