DKC-COMBITECH - SCZ5283044 C5 DERIVAZ. PIANA A X 300X80 ZC - 5283044

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603040496
Codice prodotto
SCZ5283044
Cod. produttore
5283044
Produttore
DKC
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri


