DKC-COMBITECH - SCZ5283184 C5 TESTATA CHIUSURA 300X80 ZC - 5283184

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del canale portacavi - 300 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Materiale - Altri
Superficie - Zincato a caldo
Qualità del materiale - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
8033603041424
Codice prodotto
SCZ5283184
Cod. produttore
5283184
Produttore
DKC
Larghezza del canale portacavi:
300 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Materiale:
Altri
Superficie:
Zincato a caldo
Qualità del materiale:
Altri
Testata di chiusura utilizzabile su tutti i sistemi di canalizzazione DKC.


