DKC-COMBITECH - SCZ5283247 C5 RIDUZIONE CX 500-400 H 80 ZC - 5283247

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 400 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603041912
Codice prodotto
SCZ5283247
Cod. produttore
5283247
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
500 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
400 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


