DKC-COMBITECH - SCZ5283283 C5 RIDUZIONE DX 400-300 H 80 ZC - 5283283

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603042193
Codice prodotto
SCZ5283283
Cod. produttore
5283283
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
400 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato a caldo
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri


