AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 VG CON - 5284033

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284033 C5 DER PIANA LATERALE T 200X80 VG CON

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza della derivazione (canale portacavi) - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Colore - Grigio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603042650

Codice prodotto

SCZ5284033

Cod. produttore

5284033

Produttore

DKC

Larghezza della derivazione (canale portacavi):

200 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Modello:

Senza giunto

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Grigio

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

La derivazione laterale a T permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica.