AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284053 C5 CURVA SALITA 45 200X80 VG CONF - 5284053

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284053 C5 CURVA SALITA 45 200X80 VG CONF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 45°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603042797

Codice prodotto

SCZ5284053

Cod. produttore

5284053

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

45°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Con coperchio:

no

Raggio interno di curvatura:

150 mm

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7035

Curva salita 45°. Acciaio verniciato RAL7035