DKC-COMBITECH - SCZ5284073 C5 CURVA DISCESA 45 200X80 VG CONF - 5284073

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603042933
Codice prodotto
SCZ5284073
Cod. produttore
5284073
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
45°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
245 mm
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
7035


