DKC-COMBITECH - SCZ5284113 C5 CURVA DISC SGH 90 SX 200X80 VG CON - 5284113

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Cambio di direzione - In discesa
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Materiale - Acciaio
Confezione
1 PZ
EAN
8033603043213
Codice prodotto
SCZ5284113
Cod. produttore
5284113
Produttore
DKC
Cambio di direzione:
In discesa
Angolo / Raggio (valore):
90°
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Materiale:
Acciaio
Tipo di costruzione:
Arco rigido
Con coperchio:
no
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Colore:
Grigio
Foratura laterale:
no
Fori di montaggio sul fondo:
no
Numero RAL:
7035


