AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284133 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X80 V - 5284133

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284133 C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 200X80 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Cambio di direzione - In salita

  • Angolo / Raggio (valore) - 90°

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603043336

Codice prodotto

SCZ5284133

Cod. produttore

5284133

Produttore

DKC

Cambio di direzione:

In salita

Angolo / Raggio (valore):

90°

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Materiale:

Acciaio

Tipo di costruzione:

Arco rigido

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Colore:

Grigio

Foratura laterale:

no

Fori di montaggio sul fondo:

no

Numero RAL:

7035

Curva salita 90° sghemba sx. Acciaio verniciato RAL7035.