DKC-COMBITECH - SCZ5284143 C5 T DISCESA SGHEMBO 200X80 VG CONF - 5284143

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione - Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Raggio interno di curvatura - 100 mm
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603043381
Codice prodotto
SCZ5284143
Cod. produttore
5284143
Produttore
DKC
Tipo di costruzione:
Derivazione a T verticale, perpendicolare
Larghezza del canale portacavi:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Raggio interno di curvatura:
100 mm
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Adatto per la resistenza al fuoco (REI):
no
Schema di foratura NATO:
no
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Numero RAL:
7035
Qualità del materiale:
Altri


