AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5284172 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X80 V - 5284172

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5284172 C5 T SGHEMBO SALITA COPERCHIO 200X80 V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del canale portacavi - 200 mm

  • Altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Raggio interno di curvatura - 100 mm

  • Modello - Senza giunto

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603043565

Codice prodotto

SCZ5284172

Cod. produttore

5284172

Produttore

DKC

Larghezza del canale portacavi:

200 mm

Altezza del canale portacavi:

80 mm

Raggio interno di curvatura:

100 mm

Modello:

Senza giunto

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir e verniciato

Schema di foratura NATO:

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Numero RAL:

7035

Qualità del materiale:

Altri

Derivazione a T in salita sghemba a coperchio. Acciaio verniciato RAL7035