DKC-COMBITECH - SCZ5284232 C5 RIDUZIONE CX 200-80 H 80 VG CONF - 5284232

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Altezza del canale portacavi - 80 mm
Larghezza lato piccolo - 80 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Modello - Senza giunto
Confezione
1 PZ
EAN
8033603044029
Codice prodotto
SCZ5284232
Cod. produttore
5284232
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
200 mm
Altezza del canale portacavi:
80 mm
Larghezza lato piccolo:
80 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Modello:
Senza giunto
Materiale:
Acciaio
Colore:
Grigio
Superficie:
Zincato Sendzimir e verniciato
Acciaio inossidabile, decapato:
no
Qualità del materiale:
Altri
Numero RAL:
7035


