AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5290011 C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 80 ZS - 5290011

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5290011 C5 COPRIGIUNTO PER BASE B. 80 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Connettore lineare

  • Giunto snodato orizzontale - no

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Giunto snodato verticale - no

  • Materiale - Acciaio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603047181

Codice prodotto

SCZ5290011

Cod. produttore

5290011

Produttore

DKC

Modello:

Connettore lineare

Giunto snodato orizzontale:

no

Superficie:

Zincato Sendzimir

Giunto snodato verticale:

no

Materiale:

Acciaio

Tipo di connessione:

Con viti

Adatto per sistemi portacavo di larghezza:

80...80 mm

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Adatto per passerella a filo:

no

Lunghezza:

65 mm

Adatto per la resistenza al fuoco (REI):

no

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Qualità del materiale:

Altri

Сoprigiunto per base. Acciaio zincato Sendzimir.