DKC-COMBITECH - SCZ5390007 C5 COP. CURVA PIANA 45 B. 500 ZS - 5390007

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 500 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048478
Codice prodotto
SCZ5390007
Cod. produttore
5390007
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
500 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
Orizzontale
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


