AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390025 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 300 ZS - 5390025

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390025 C5 COP. DERIV. PIANA T B. 300 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza - 300 mm

  • Adatto per canale / passerella portacavi -

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

  • Tipo di fissaggio - Agganciabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603048638

Codice prodotto

SCZ5390025

Cod. produttore

5390025

Produttore

DKC

Larghezza:

300 mm

Adatto per canale / passerella portacavi:

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.