DKC-COMBITECH - SCZ5390045 C5 COP. DERIV. PIANA X B. 300 ZS - 5390045

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi - sì
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048805
Codice prodotto
SCZ5390045
Cod. produttore
5390045
Produttore
DKC
Larghezza:
300 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Si montano a scatto sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla bordatura continua sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremita' un nottolino filettato M5 garantisce la connessione elettrica.