DKC-COMBITECH - SCZ5390053 C5 COP. RIDUZIONE. CX 200X80 ZS - 5390053

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 200 mm
Larghezza lato piccolo - 80 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048881
Codice prodotto
SCZ5390053
Cod. produttore
5390053
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
200 mm
Larghezza lato piccolo:
80 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no


