DKC-COMBITECH - SCZ5390061 C5 COP. RIDUZIONE. CX 400X300 ZS - 5390061

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 400 mm
Larghezza lato piccolo - 300 mm
Tipo di costruzione - Riduzione simmetrica
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603048966
Codice prodotto
SCZ5390061
Cod. produttore
5390061
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
400 mm
Larghezza lato piccolo:
300 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione simmetrica
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile


