DKC-COMBITECH - SCZ5390083 C5 COP. RIDUZIONE. DX 500X200 ZS - 5390083

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 500 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione destra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049154
Codice prodotto
SCZ5390083
Cod. produttore
5390083
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
500 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione destra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no


