DKC-COMBITECH - SCZ5390100 C5 COP. RIDUZIONE. SX 300X200 ZS - 5390100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza lato grande - 300 mm
Larghezza lato piccolo - 200 mm
Tipo di costruzione - Riduzione sinistra
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049291
Codice prodotto
SCZ5390100
Cod. produttore
5390100
Produttore
DKC
Larghezza lato grande:
300 mm
Larghezza lato piccolo:
200 mm
Tipo di costruzione:
Riduzione sinistra
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Adatto per passerella a traversini:
no
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Qualità del materiale:
Altri
Acciaio inossidabile, decapato:
no


