AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

DKC-COMBITECH - SCZ5390104 C5 COP. RIDUZIONE. SX 500X300 ZS - 5390104

DKC EUROPE S.R.L.
copiacopia
DKC-COMBITECH - SCZ5390104 C5 COP. RIDUZIONE. SX 500X300 ZS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza lato grande - 500 mm

  • Larghezza lato piccolo - 300 mm

  • Tipo di costruzione - Riduzione sinistra

  • Materiale - Acciaio

  • Superficie - Zincato Sendzimir

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8033603049338

Codice prodotto

SCZ5390104

Cod. produttore

5390104

Produttore

DKC

Larghezza lato grande:

500 mm

Larghezza lato piccolo:

300 mm

Tipo di costruzione:

Riduzione sinistra

Materiale:

Acciaio

Superficie:

Zincato Sendzimir

Adatto per passerella a traversini:

no

Adatto per canale / passerella portacavi:

Tipo di fissaggio:

Agganciabile

Qualità del materiale:

Altri

Acciaio inossidabile, decapato:

no

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.