DKC-COMBITECH - SCZ5390115 C5 COP. CURVA SALITA 45 B. 300 ZS - 5390115

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 45°
Larghezza - 300 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049413
Codice prodotto
SCZ5390115
Cod. produttore
5390115
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
45°
Larghezza:
300 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


