DKC-COMBITECH - SCZ5390128 C5 COP. CURVA SALITA 90 B. 600 ZS - 5390128

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Angolo / Raggio (valore) - 90°
Larghezza - 600 mm
Tipo di fissaggio - Agganciabile
Materiale - Acciaio
Superficie - Zincato Sendzimir
Confezione
1 PZ
EAN
8033603049529
Codice prodotto
SCZ5390128
Cod. produttore
5390128
Produttore
DKC
Angolo / Raggio (valore):
90°
Larghezza:
600 mm
Tipo di fissaggio:
Agganciabile
Materiale:
Acciaio
Superficie:
Zincato Sendzimir
Cambio di direzione:
In salita
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì


